Andaime móvel, plataforma pequena Módulo 1
Andaime móvel em alumínio, módulo 1
ANDAIME MODULAR WURTH - MODULO 1
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Andaime em alumínio leve
- Leve
- Robusto
Rodas fixas com travões
- fácil de deslocar
Montagem fácil sem ferramentas
Plataforma pequena, madeira antiderrapante, com abertura de acesso
- Prático para utilização em interiores
- Pode ser utilizado no exterior
Módulo 1 completo: Art. n.º 0962 940 602 + 0962 940 612 + 0962 940 614
Em conformidade com a norma EN 1004
As instruções de montagem e utilização estão incluídas em todos os andaimes
Rodas não ajustáveis, inclinação máxima autorizada de 1%
Todos os andaimes, independentemente da altura, têm de estar seguros através de guarda-corpos, arneses, redes de segurança, etc.
Fichas Técnicas(X)
Material | Alumínio |
Material da plataforma | Madeira |
Comprimento do andaime | 1,58 m |
Largura do andaime | 0,72 m |
Altura máx. do andaime | 1,83 m |
Comprimento da plataforma | 1,58 m |
Largura da plataforma | 0,72 m |
Capacidade de carga | 200 kg |
Número máx. de pessoas | 1 |
Altura máx. do suporte | 0,89 m |
Altura máx. de trabalho | 2,39 m |
Dimensão do transporte | 1,70 x 0,73 x 0,30 m |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!